Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONGRESS DRIVES VP375X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 3.75 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHZ 1L846

CONGRESS DRIVES VP375X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 3.75 Ytterdiameter Zamak 3

Finns i lager
Artikel: AB2CHZ Modell: VP375X050Korsreferens: 1L846
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva med variabel tonhöjd
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.2.6 "till 3.6"
4LA eller A Belt Pitch Dia.2.6 "till 3.6"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.1 "till 3.7"
Bore Dia.1 / 2 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1 / 2 "
MaterialFormgjuten Zamak 3
Antal spår1
Utanför Dia.3.75 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.Utanför Dia.Pris
CONGRESS DRIVES VP350X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 3.5 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHX 1L844 VP350X0502.4 "till 3.4"2.4 "till 3.4"2.9 "till 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "462SEK
CONGRESS DRIVES VP350X062KW Kilremskiva 5/8 Variabel stigning 3.5 Ytterdiameter Zamak 3 | AB2CHY 1L845 VP350X062KW2.4 "till 3.4"2.4 "till 3.4"2.9 "till 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "462SEK
CONGRESS DRIVES VP325X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 3.25 Ytterdiameter Zamak 3 | AB4CVR 1X447 VP325X0502.1 "till 3.1"2.1 "till 3.1"2.4 "till 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "425SEK
CONGRESS DRIVES VP325X062KW Kilremskiva 5/8 Variabel stigning 3.25 Ytterdiameter Zamak 3 | AB4CVT 1X448 VP325X062KW2.1 "till 3.1"2.1 "till 3.1"2.4 "till 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "425SEK
CONGRESS DRIVES VP400X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 4 Ytterdiameter Zamak 3 | AC9XEM 3LC27 VP400X0502.9 "till 3.9"2.9 "till 3.9"3.2 "till 4"1 / 2 "1 / 2 "4"677SEK
CONGRESS DRIVES VP400X062KW Kilremsskiva 5/8 Variabel stigning 4 Ytterdiameter Zamak 3 | AC9XEN 3LC28 VP400X062KW2.9 "till 3.9"2.9 "till 3.9"3.2 "till 4"5 / 8 "5 / 8 "4"941SEK
CONGRESS DRIVES VP450X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 4.5 Ytterdiameter Zamak 3 | AC9XEP 3LC29 VP450X0503.3 "till 4.3"3.3 "till 4.3"3.7 "till 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "813SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONGRESS DRIVES VP375X050 Kilremskiva 1/2 Variabel stigning 3.75 Ytterdiameter Zamak 3
507SEK /enhet