CONGRESS DRIVES Fastborrad gjutgods Zamak 3 kuggremskiva med variabel delning, antal spår: 1


Filter
Håltyp: Fast borrning , Bussning krävs: Ingen , Konstruktion: Fastämne , Kilspårstorlek: 0.187 "x 0.093" , Material: Formgjuten Zamak 3 , Antal spår: 1 , Ställskruv ingår: Ja
StilModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
VP325X062KW
2.1 "till 3.1"2.1 "till 3.1"2.4 "till 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "425 SEK
A
VP325X050
2.1 "till 3.1"2.1 "till 3.1"2.4 "till 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "425 SEK
A
VP350X062KW
2.4 "till 3.4"2.4 "till 3.4"2.9 "till 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "462 SEK
A
VP350X050
2.4 "till 3.4"2.4 "till 3.4"2.9 "till 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "462 SEK
A
VP375X050
2.6 "till 3.6"2.6 "till 3.6"3.1 "till 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "507 SEK
A
VP400X062KW
2.9 "till 3.9"2.9 "till 3.9"3.2 "till 4"5 / 8 "5 / 8 "4"941 SEK
A
VP400X050
2.9 "till 3.9"2.9 "till 3.9"3.2 "till 4"1 / 2 "1 / 2 "4"677 SEK
A
VP450X062KW
3.3 "till 4.3"3.3 "till 4.3"3.7 "till 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "851 SEK
A
VP450X050
3.3 "till 4.3"3.3 "till 4.3"3.7 "till 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "813 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?