HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuell motoromkopplare, växla operatör


Filter
Konstruktion: fabricerade , HP @ 1-fas - 120V: 2 , HP @ 3-fas - 460V: 25 , HP @ 3-fas - 575V: 40 , Material: Rostfritt stål , Max. Spänning: 600 VAC , Monteringssätt: Skruva , Kontrollampa: Nej , Starttyp: NEMA-stil , Spänningsvärde: 600 VAC , Trådstorlek: # 10 AWG
StilModellArtikelHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACStrömHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VLängdMax. HPPris (ex moms)
A
HBL13R23D
Bifogad kopplingsbrytare7.530Den 307.5155.42 "202 725 SEK
B
HBL13R22D
Bifogad kopplingsbrytare-30Den 30--5.42 "151 851 SEK
C
HBL7882D
Manuell motoromkopplare-85Den 85---202 663 SEK
D
HBL1379D
Manuell motoromkopplare7.530Den 307.5-4.52 "153 138 SEK
E
HBL7810D
Manuell motoromkopplare-30Den 30---202 236 SEK
F
HBL7852D
Manuell motoromkopplare-50Den 50---151 974 SEK
G
HBL1372D
Manuell motoromkopplare-30Den 30--4.52 "201 526 SEK
C
HBL7883D
Manuell motoromkopplare1085Den 851025-403 226 SEK
H
HBL7853D
Manuell motoromkopplare7.550Den 507.5--252 778 SEK
I
HBL7843D
Manuell motoromkopplare7.540Den 407.5--203 206 SEK
J
HBL7863D
Manuell motoromkopplare1060Den 6010--303 613 SEK
K
HBL1389D
Manuell motoromkopplare7.530Den 307.5154.52 "202 929 SEK
L
HBL7862D
Manuell motoromkopplare-60Den 60---203 002 SEK
I
HBL7842D
Manuell motoromkopplare-40Den 40---151 889 SEK
K
HBL1392D
Manuell motoromkopplare-30Den 30--4.52 "151 341 SEK
M
HBL7832D
Manuell motoromkopplare-30Den 30---151 079 SEK

Manuell motoromkopplare, växla operatör

Hubbell Wiring Device-Kellems manuella motorströmställare används i fläktar, pumpar, transportörer och elektriska maskiner för att ge On / Off-kontroll av en- och trefas växelströmsmotorer. De har härdad kroppskonstruktion för motståndskraft mot ljusbågsspårning och för att motstå temperaturer från -40 till 75 grader C. De är integrerade med valfria sidofingerskydd för säkerhet och finns i 30, 40, 50, 60 & 85A nuvarande betyg.
Raptor Supplies erbjuder också manuella motorströmställare ger ytmonteringskontroll för enkel användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?