CONRADER CPR25 övertrycksventil, 1/4 tums inlopp

Artikel: CE7YYJ Modell: CPR25Korsreferens: 5977
120SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Inloppsstorlek1 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader CPR25 övertrycksventil används inom petrokemisk, kemisk och olje- och gasindustri för att kontrollera eller begränsa tryckstötar i rörledningarna.

Funktioner:

  • Denna tryckavlastningsventil har en C360 maskinmässingskropp för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den levereras med en kolv i rostfritt stål och tätningar för ökad säkerhet.
  • Denna ventil är kompatibel med EverSEAL 483 tätningsmedel för att skydda mot att vibrationer lossnar.
  • Denna Conrader-enhet har en räfflad justerskruv och låses med en kontramutter.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Hur justerar man Conrader CPR25 övertrycksventil?

A. Vattentrycket ökar när skruven/ratten vrids medurs medan trycket minskar när den vrids moturs.

F. Vilket är driftstemperaturintervallet för Conrader CPR25 övertrycksventil?

A. -65 till 250 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCPris
CONRADER CPR1 Tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp | CE7YYH 5980 CPR11"-674SEK
RFQ
CONRADER CPR25 (0-20psi) Övertrycksventil, 1/4 tums inlopp, 0 till 20 PSI | CE7YYK 5977N HLR25 (0-20psi)1 / 4 "0-20 psi120SEK
RFQ
CONRADER CPR25 (100-200psi) Tryckavlastningsventil, 1/4 tums inlopp, 100 till 200 PSI | CE7YYL 5977O HLR25 (100-200psi)1 / 4 "100-200 psi120SEK
RFQ
CONRADER CPR25 (10-60psi) Tryckavlastningsventil, 1/4 tums inlopp, 10 till 60 PSI | CE7YYM 5977P HLR25 (10-60psi)1 / 4 "10-60 psi120SEK
RFQ
CONRADER CPR25 (50-125psi) Tryckavlastningsventil, 1/4 tums inlopp, 50 till 125 PSI | CE7YYN 5977Y HLR25 (50-125psi)1 / 4 "50-125 psi120SEK
RFQ
CONRADER CPR25-1 / 8 Tryckavlastningsventil, 1/8 tums inlopp | CE7YYP 7626 CPR25-1 / 81 / 8 "-158SEK
RFQ
CONRADER CPR25-1 / 8 (0-20psi) Tryckavlastningsventil, 1/8 tum inlopp, 0 till 20 PSI | CE7YYQ 7626N CPR25-1/8 (0-20psi)1 / 8 "0-20 psi158SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER CPR25 övertrycksventil, 1/4 tums inlopp
120SEK /enhet