Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER DBD2-1212 Nedblåsningsventil 250 psi 1/2 tum NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Ventil 250 psi 1/2 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH9ACY Modell: DBD2-1212Korsreferens: 39EN90
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
781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlås ner ventilen
(F) NPT-utlopp1/2
Body MaterialAluminium
Max. Temp.400 grader
Max. Arbetstryck250
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader DBD2-1212 avblåsningsventil används i applikationer med roterande skruvkompressorer. Det är normalt en stängd ventil som kräver en trycksignal för att öppna.

Funktioner:

  • Denna utloppsventil övervakar och kontrollerar vätskeflödet och reagerar på situationer som kräver en förändring av volymen eller hastigheten för det flödet.
  • Den har en aluminiumkonstruktion med en fjädermekanism i rostfritt stål som utövar en kraft på ventilen för att stänga den, vilket förhindrar vätska att studsa tillbaka.
  • Den tål en maximal temperatur och tryck på 400 grader F respektive 250 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken monteringsriktning ska vara för att installera en ventil?

A. En ventil bör installeras i vertikalt och upprätt läge för att bibehålla prestanda och öka livslängden.

F. Vilken funktion har ett dräneringshål i en ventil?

A. Dräneringshålet är avsett att förhindra att kondensat samlas i ventilhuset som kan korrodera inre delar och hindra ventilen från att öppnas. Dräneringshålet leds bort för att säkert bortskaffa eventuellt utsläpp.

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER DBD1-1414 Nedblåsningsventil 250 psi 1/4 tum NPT | AH9ACN 39EN80 DBD1-1414588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Ventil 250 psi 1/2 tum NPT
781SEK /enhet