Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER DBD1-1414 Nedblåsningsventil 250 psi 1/4 tum NPT | AH9ACN 39EN80

CONRADER DBD1-1414 Blow Down Ventil 250 psi 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH9ACN Modell: DBD1-1414Korsreferens: 39EN80
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
588SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlås ner ventilen
(F) NPT-utlopp1/4
Body MaterialAluminium
Max. Temp.400 grader
Max. Arbetstryck250
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-ventilationsutlopp (in.): 1/4
    • Mässingskropp: N

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER DBD2-1212 Nedblåsningsventil 250 psi 1/2 tum NPT | AH9ACY 39EN90 DBD2-1212781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER DBD1-1414 Blow Down Ventil 250 psi 1/4 tum NPT
588SEK /enhet