Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER DL utloppsventil 500 psi 3-29/64 tum Längd | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER DL utloppsventil 500 psi 3-29/64 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH9ACW Modell: DLKorsreferens: 39EN88 / 2568

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsventil
(F) NPT-utlopp1/2
Body MaterialMässing
Max. Flöde60
Max. Temp.400 grader
Max. Arbetstryck500
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-ventilationsutlopp (in.): 1/2
    • Mässingskropp: Y

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödePris
CONRADER D5 Urladdningsventil 500 psi 1/4 tum NPT | AH9ACU 39SE86 D520510SEK
CONRADER D6 Urladdningsventil 1/8 tum NPT 2-15/64 tum längd | AH9ACV 39EN87 D620518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER DL utloppsventil 500 psi 3-29/64 tum Längd
1 130 kr /enhet