Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER D6 Urladdningsventil 1/8 tum NPT 2-15/64 tum längd | AH9ACV 39EN87

CONRADER D6 Utloppsventil 1/8 tum NPT 2-15/64 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH9ACV Modell: D6Korsreferens: 39EN87
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
518SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsventil
(F) NPT-utlopp1/8
Body MaterialMässing
Max. Flöde20
Max. Temp.400 grader
Max. Arbetstryck500
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1134
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mässingskropp: Y

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödePris
CONRADER D5 Urladdningsventil 500 psi 1/4 tum NPT | AH9ACU 39SE86 D520510SEK
CONRADER DL utloppsventil 500 psi 3-29/64 tum Längd | AH9ACW 39EN88 / 2568 DL601 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER D6 Utloppsventil 1/8 tum NPT 2-15/64 tum Längd
518SEK /enhet