Stegborrsatser

Filter

MILWAUKEE -

High Speed ​​Steel 3 Flat

StilModellBitlängdAntal bitarSkafttypStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 platt1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "5 708 SEK
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Runda med (3) lägenheter1/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 7/8 ", 7/8" till 1-3 / 8 "2 731 SEK
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Runda med (3) lägenheter1/8 "till 7/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 1/2", 3/16 "till 7/8"1 150 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Höghastighetsstålborrsats

StilModellFinishMaterialAntal bitarSkaftstorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A10225ÅngoxidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-34 258 SEK
B15502TiN-belagdHärdat stål31/4 x 3/8 "1/8 "till 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 340 SEK
LENOX TOOLS -

Vari-bitars stegborrkit

Lenox stegborrbitssatser innehåller vari-bits i olika storlekar för att skära igenom metall- eller stålplåt i underhåll, metalltillverkning och produktionsanläggningar. De har höghastighetstålkonstruktion med ångoxidbeläggning för hållbarhet och styrka. Dessa borrkronor har patenterad design med två räfflor för att skära runda gradfria hål och en PowerDrive-spets för snabbare penetration. Välj från ett brett utbud av dessa borrbitssatser med 3 och 4 vari-bits stegborr.

StilModellBitlängdAntal bitarStorlekStorlekar ingårPris (ex moms)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 till 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 642 SEK
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"4 996 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Stegborrsatser

StilModellStorleksområdeBitlängdFinishStorlekar ingårArtikelMaterialAntal bitarSkaftstorlekPris (ex moms)
A10502cb1/8 "till 3/4"2-3/4", 3-1/8"Ångoxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"StegborrsatsKobolt31/4 ", 3/8"2 615 SEK
B111044 mm till 22 mm2.875 "Bright10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 167 SEK
C161044 mm till 22 mm2.875 "Titan nitride10 hålstorlekar (4 mm - 22 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål103 / 8 "1 184 SEK
D111036 mm till 18 mm2 9 / 16 "Bright7 hålstorlekar (6 mm - 18 mm), 2 mm stegSteg borrHöghastighetsstål73 / 8 "1 044 SEK
MILWAUKEE -

Stegborrsatser

StilModellAntal bitarStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "till 7/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 1/2", 3/16 "till 7/8"3 400 SEK
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 7/8 ", 7/8" till 1-3 / 8 "5 577 SEK
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "till 1/2", 3/16 "till 7/8", 3/8 "till 1/2", 7/8 ", 1/2" till 1 ", 7/8" till 1- 1/8 "6 822 SEK
WESTWARD -

Stegborrsats 1/8 till 1-1 / 8 tum 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
6EXN2AE8PMN4 442 SEK
DEWALT -

Impact Ready Step-borrsats 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
DWA1790IRAC6LGY2 265 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?