Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER RCB-HU 160-175 Avlastningsventil 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 Lossarpilotventil 160-175 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4FNW Modell: RCB-HU 160-175Korsreferens: 41H774
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp1 / 4 "
KnoppmaterialMässing
Max. Driftstemperatur350 F
Max. Temp.350 F
Max. Arbetstryck175 PSI
NPT-inlopp1 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 8 "
Övergripande djup15 / 16 "
Totala höjden3.5 "
Total längd3.5 "
tryck~~POS=TRUNC160-175 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader RCB-HU 160-175 avlastarpilotventil använder en pneumatisk (luft)signal för att aktivera en annan ansluten enhet som en gasreglage som saktar ner och snabbar upp en motor i tryckluftssystem. Den kan också användas för att öppna/stänga en utloppsventil för att ventilera ut luft i atmosfären eller för att driva insugningsavlastare i den anslutna kompressorns huvud. Denna pilotventil för avlastning är idealisk för att reglera enhetens uteffekt genom att aktivera insugningsventilens avlastningsmekanism eller kompressorns utloppsmekanism när det finns ett större tryckluftstillförsel än behovet.

Funktioner:

  • Conrader RCB-HU 160-175 avlastarpilotventil har en mässingskropp med rostfri pilotventilkula för korrosionsbeständighet.
  • Den maximala inställningen av denna ventil hänför sig till avlastningstrycket (cut-out), medan den lägsta inställningen anger lasttrycket (cut-in).
  • Den har två justerskruvar och två låsmuttrar för att ställa in last- och avlastningstrycket.
  • Denna pilotventil har ett justerbart tryckområde från 160 till 175 psi.
  • Den levereras med ett utbytbart inloppsfilter, vilket förhindrar att föroreningar tränger in i de anslutna enheterna.
  • Denna ventil arbetar vid temperaturer från -15 till 400 grader F.
  • Den har ett 1/4-tums FNPT-inlopp och ett 1/8-tums FNPT-uttag.

Kompatibla tillbehör:

  • Dubbla kontrollspärr: Den manuella handavlastningsspaken på denna avlastarpilotventil kan ersättas med dessa dubbla kontrollspärr för att växla mellan start/stopp och kontinuerlig drift på elmotorkompressorer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika användningsområdena för denna Conrader RCB-HU 160-175 avlastningspilotventil?

A.

  • Gasreglage för att styra motorvarvtalet.
  • Avlastningsventiler för att reglera en kompressor.
  • Avtappningsventiler för att avlägsna kondensat från system.
  • Normalt öppna/stänga ventiler.
  • Skyttelventiler.

F. Vilka olika inställningar finns tillgängliga i denna Conrader RCB-HU 160-175 avlastarpilotventil?

A.

  • Avlastningsinställningstrycket hänvisar till den punkt där ventilen driver insugningsavlastarna eller utloppsmekanismen för att ventilera kompressorns leverans till atmosfären.
  • Det inställda belastningstrycket hänvisar till den punkt vid vilken avlastarens pilotventil aktiverar kompressorn för att återstarta produktionen av tryckluft.
  • Differentialen hänvisar till tryckintervallet mellan last- och avlastningstrycken.

F. Hur justerar man denna Conrader RCB-HU 160-175 avlastningspilotventil?

A.

  • Differensjusteringsskruv & låsmutter är under tryckjusteringsskruven & låsmuttern. Användare bör komma ihåg sin plats före justering.
  • Töm systemluften från systemet och inspektera säkerhetsanordningen. Lossa både differential- och tryckjusteringslåsmuttrarna helt och vrid sedan försiktigt differentialskruven medurs tills det tar stopp.
  • Ta bort tryckjusteringsskruven från ventilhuset och sätt sedan tillbaka den genom att vrida den två hela varv.
  • Starta om kompressorn och öka sedan trycket för att nå önskat lasttryck. Stäng av kompressorn.
  • Dra tillbaka differentialskruven med 1/3 av ett varv moturs för att möjliggöra aktivering av avlastningsanordningar som vid normal drift. Dra åt differentiallåsmuttern.
  • Efter att önskat lasttryck har uppnåtts, vrid tryckjusteringsskruven långsamt medurs. När du vrider på ventilen, lyssna efter att ventilen laddas. Det kommer att blåsa ut luft från toppen av ventilhuset och göra ett väsande ljud. När luft kommer ut från toppen av ventilhuset genom att göra ett väsande ljud, dra åt tryckjusteringslåsmuttern.

Produktvarianter

ProduktModellInloppMax. ArbetstryckClassic OutletÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
CONRADER RCB-HU 115-130 Avlastningsventil 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI397SEK
CONRADER RCB-HU 135-150 Avlastningsventil 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI397SEK
CONRADER RCL-HU 115-130 Avlastningsventil 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Avlastningsventil 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Avlastningsventil 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCB-HU 160-175 Lossarpilotventil 160-175 Psi
397SEK /enhet