CONRADER RCL-HU 160-175 Avlastningsventil 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777

CONRADER RCL-HU 160-175 Avlastningspilotventil 160-175 Psi

Artikel: AD4FNZ Modell: RCL-HU 160-175Korsreferens: 41H777

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp3 / 8 "
KnoppmaterialMässing
Max. Driftstemperatur350 F
Max. Temp.350 F
Max. Arbetstryck175 PSI
NPT-inlopp1 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 4 "
Övergripande djup1.5 "
Totala höjden4.25 "
Total längd4.25 "
tryck~~POS=TRUNC160-175 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förinställt intervall (PSI) (160-175)

Produktvarianter

ProduktModellInloppMax. ArbetstryckClassic OutletÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
CONRADER RCB-HU 115-130 Avlastningsventil 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI397SEK
CONRADER RCB-HU 135-150 Avlastningsventil 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI397SEK
CONRADER RCB-HU 160-175 Avlastningsventil 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI397SEK
CONRADER RCL-HU 115-130 Avlastningsventil 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Avlastningsventil 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCL-HU 160-175 Avlastningspilotventil 160-175 Psi