Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER RCB-HU 135-150 Avlastningsventil 135-150 Psi | AD4FNV 41H773

CONRADER RCB-HU 135-150 Lossarpilotventil 135-150 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4FNV Modell: RCB-HU 135-150Korsreferens: 41H773
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp1 / 4 "
KnoppmaterialMässing
Max. Driftstemperatur350 F
Max. Temp.350 F
Max. Arbetstryck150 psi
NPT-inlopp1 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 8 "
Övergripande djup15 / 16 "
Totala höjden3.5 "
Total längd3.5 "
tryck~~POS=TRUNC135-150 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förinställt intervall (PSI) (135-150)

Produktvarianter

ProduktModellInloppMax. ArbetstryckClassic OutletÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
CONRADER RCB-HU 115-130 Avlastningsventil 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI397SEK
CONRADER RCB-HU 160-175 Avlastningsventil 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI397SEK
CONRADER RCL-HU 115-130 Avlastningsventil 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Avlastningsventil 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Avlastningsventil 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCB-HU 135-150 Lossarpilotventil 135-150 Psi
397SEK /enhet