CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlastare 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlastare 90 - 120 Psi

Artikel: AF8QAE Modell: RCL-HU-90-120Korsref: 29FK85

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp3 / 8 "
KnoppmaterialAluminium
Max. Driftstemperatur350 grader
Max. Temp.350 grader
Max. Arbetstryck120 psi
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 4 "
Övergripande djup1-1 / 2 "
Totala höjden4 7 / 32 "
Total längd4 7 / 32 "
Förinställd90 till 120
tryck~~POS=TRUNC90 till 120 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.33
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481309000

Produktinformation:

    • Mått (LXH) (in.) (4-7 / 32 x 4-7 / 32)
    • Förinställt intervall (PSI) (90 till 120)

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCInloppKnoppmaterialMax. ArbetstryckClassic OutletÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlastare 111 till 133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 till 133 PSI1 / 4 "Mässing133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "325SEK
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilotventilavlastare 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 till 125 PSI1 / 4 "Mässing125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlastare 90 - 120 Psi