Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlastare 111 till 133 Psi | AB8VAK 29FK87

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlastare 111 till 133 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8VAK Modell: RCB-M-HU-111-133Korsref: 29FK87
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp1 / 4 "
KnoppmaterialMässing
Max. Driftstemperatur350 grader
Max. Temp.350 grader
Max. Arbetstryck133 PSI
NPT-inlopp3 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1 / 8 "
Övergripande djup15 / 16 "
Totala höjden3.5 "
Total längd3.5 "
Förinställd111 till 133
tryck~~POS=TRUNC111 till 133 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mått (LXH) (in.) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
    • Förinställt intervall (PSI) (111 till 133)

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCInloppKnoppmaterialMax. ArbetstryckClassic OutletÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
CONRADER RCL-HU-90-120 Pilotventilavlastare 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 till 120 PSI3 / 8 "Aluminium120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilotventilavlastare 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 till 125 PSI1 / 4 "Mässing125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilotventilavlastare 111 till 133 Psi
325SEK /enhet