Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tum NPT 2-1 / 4 tum längd mässing | AH9ACZ 39SV91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tum NPT 2-1/4 tum längd mässing

Finns i lager
Artikel: AH9ACZ Modell: RCL-S-HU-115-130Korsreferens: 39EN91
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
1 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil
(F) NPT-utlopp3/8
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Max. Temp.350 grader
Max. Arbetstryck1200
tryck~~POS=TRUNC20 till 1200
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader RCL-S-HU-115-130 avlastarpilotventil är idealisk för drift av anslutna enheter som växelventiler, normalt öppna/stängda ventiler, avtappnings-/utloppsventiler, avlastningsventiler och gasreglage för att styra motorvarvtal i tryckluftssystem. Den används också för att reglera enhetens uteffekt genom att aktivera avlastningsmekanismen för insugningsventilen eller kompressorns utloppsmekanism när det finns en större tryckluftstillförsel än behovet.

Funktioner:

  • Conrader RCL-S-HU-115-130 avlastarpilotventil har en mässingskropp med rostfri pilotventilkula för korrosionsbeständighet.
  • Avlastningsinställningstrycket (urkoppling) i denna ventil avser den maximala tryckinställningen vid vilken ventilen driver insugningsavlastarna eller utloppsmekanismen för att ventilera kompressorns leverans till atmosfären.
  • Det inställda belastningstrycket (inkoppling) hänvisar till den lägsta tryckinställningen vid vilken avlastarens pilotventil aktiverar kompressorn för att återstarta produktionen av tryckluft.
  • Differentialen hänvisar till tryckintervallet mellan last- och avlastningstrycken.
  • Den har två justeringsskruvar och två låsmuttrar av tryck och differenstyper för att ställa in belastnings- och avlastningstrycket.
  • Denna pilotventil har ett justerbart tryckområde på 115 till 130 psi.
  • Den levereras med en avtagbar sidomonterad sil för att förhindra att föroreningar tränger in i de anslutna enheterna.

Kompatibla tillbehör:

  • Dubbla kontrollspärrar: Den manuella handavlastningsspaken på denna avlastarpilotventil kan ersättas med en dubbelkontrollspärr för att växla mellan start/stopp och kontinuerlig drift på elmotorkompressorer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för denna Conrader RCL-S-HU-115-130 avlastarpilotventil?

A. Denna ventil arbetar vid temperaturer från -15 till 400 grader F.

F. Vilka anslutningar finns tillgängliga i denna Conrader RCL-S-HU-115-130 avlastarpilotventil?

S. Den har ett 3/8-tums FNPT-inlopp och ett 1/4-tums FNPT-uttag.

F. Hur justerar man denna Conrader RCL-S-HU-115-130 avlastningspilotventil?

A.

  • Differensjusteringsskruv & låsmutter är under tryckjusteringsskruven & låsmuttern. Användare bör komma ihåg sin plats före justering.
  • Töm systemluften från systemet och inspektera säkerhetsanordningen. Lossa både differential- och tryckjusteringslåsmuttrarna helt och vrid sedan försiktigt differentialskruven medurs tills det tar stopp.
  • Ta bort tryckjusteringsskruven från ventilhuset och sätt sedan tillbaka den genom att vrida den två hela varv.
  • Starta om kompressorn och öka sedan trycket för att nå önskat lasttryck. Stäng av kompressorn.
  • Dra tillbaka differentialskruven med 1/3 av ett varv moturs för att möjliggöra aktivering av avlastningsanordningar som vid normal drift. Dra åt differentiallåsmuttern.
  • Efter att önskat lasttryck har uppnåtts, vrid tryckjusteringsskruven långsamt medurs. När du vrider på ventilen, vänta tills ventilen laddas. Det kommer att blåsa ut luft från toppen av ventilhuset och göra ett väsande ljud. När luft kommer ut från toppen av ventilhuset genom att göra ett väsande ljud, dra åt tryckjusteringslåsmuttern.

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 till 150 psi 3/8 tum NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-1501 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 till 175 psi 3/8 tum NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-1751 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT 2-1 / 4 tum längd | AH9ACT 39SV84 RCL-S-HU-95-1251 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT Mässing | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-1751 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tum NPT 2-1/4 tum längd mässing
1 648 kr /enhet