Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT 2-1 / 4 tum längd | AH9ACT 39SV84

CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT 2-1/4 tum längd

Finns i lager
Artikel: AH9ACT Modell: RCL-S-HU-95-125Korsreferens: 39EN84

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil
(F) NPT-utlopp3/8
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Max. Temp.350 grader
Max. Arbetstryck1200
tryck~~POS=TRUNC20 till 1200
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-ventilationsutlopp (in.): 1/4
    • Mässingskropp: Y

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 till 150 psi 3/8 tum NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-1501 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 till 175 psi 3/8 tum NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-1751 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT Mässing | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-1751 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tum NPT 2-1 / 4 tum längd mässing | AH9ACZ 39SV91 RCL-S-HU-115-1301 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT 2-1/4 tum längd
1 648 kr /enhet