Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 till 175 psi 3/8 tum NPT | AH9ACQ 39EN82

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 till 175 psi 3/8 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH9ACQ Modell: RCL-S-HU-145-175Korsreferens: 39EN82
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
1 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil
(F) NPT-utlopp3/8
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Max. Temp.350 grader
Max. Arbetstryck1200
tryck~~POS=TRUNC20 till 1200
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader RCL-S-HU-145-175 pilotventil används inom olje- och gasindustrin för att styra vätskeflödet i en annan styrventil.

Funktioner:

  • Conrader RCL-S-HU-145-175 pilotventil har en mässingskropp för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna pilotventil består av fjäder och kula i rostfritt stål för ventilens långa livslängd.
  • Den kan användas vid temperaturer från -15 till 400 grader F.
  • Denna pilotventil har en avtagbar sidomonterad färg för att ta bort fasta föroreningar och förhindra att ventilen blockeras.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av anslutning erbjuds i Conrader RCL-S-HU-145-175 pilotventil?

S. Den har 3/8-tums NPT-honanslutningar.

F. Vilka är de olika tryckinställningarna på denna pilotventil?

A.

  • Avlastningsinställningstrycket är det tryck vid vilket ventilerna driver insugningsutloppsmekanismen, vilket gör att kompressorn kan ventilera ut i atmosfären.
  • Det inställda belastningstrycket är det tryck vid vilket avlastningsventilen öppnar, vilket gör att kompressorn kan börja producera tryckluft igen.
  • Tryckskillnaden mellan last- och avlastningstrycken kallas differentialen.

F. Vad är driftstrycket för Conrader RCL-S-HU-145-175 pilotventil?

A. Den har arbetstryck som sträcker sig från 20 till 1200 psi.

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Pilotventil 125 till 150 psi 3/8 tum NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-1501 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT 2-1 / 4 tum längd | AH9ACT 39SV84 RCL-S-HU-95-1251 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilotventil 1200 psi 3/8 tum NPT Mässing | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-1751 648 kr
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Pilotventil 3/8 tum NPT 2-1 / 4 tum längd mässing | AH9ACZ 39SV91 RCL-S-HU-115-1301 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Pilotventil 145 till 175 psi 3/8 tum NPT
1 648 kr /enhet