Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Honadapter 1 x 3/4 tum Npt x Pipe | AD7GWG 4EHH9

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Honadapter 1 x 3/4 tum Npt x Pipe

Finns i lager
Artikel: AD7GWG Modell: 1342-00-1514-00Korsreferens: 4EHH9
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
3 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
förbindelseNPT x rör
Längd4.63 "
MaterialStål
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-40 till 120 F.
Tråd storlek1.5 "
Rörstorlek3 / 4 "
TypRakt
WOG PSI @ 150 F125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.77
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Honadapter 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x rör3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "1 368 kr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Honadapter 1 x 1/2 tum Npt x Tube | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x rör3.42 "1"1.5 "1 / 2 "1 573 kr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Honadapter 1 x 1 tum Npt x Pipe | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x rör3.44 "1"1.5 "1"3 621 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Honadapter 1 x 3/4 tum Npt x Pipe
3 056 kr /enhet