Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Honadapter 1 x 1/2 tum Npt x Tube | AD7GWE 4EHH7

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Honadapter 1 x 1/2 tum Npt x Tube

Finns i lager
Artikel: AD7GWE Modell: 0442-00-1514-00Korsreferens: 4EHH7
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
1 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
förbindelseNPT x rör
Längd3.42 "
MaterialStål
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-40 till 120 F.
Tråd storlek1.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
TypRakt
WOG PSI @ 150 F125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Honadapter 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x rör3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "1 486 kr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Honadapter 1 x 3/4 tum Npt x Pipe | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x rör4.63 "1"1.5 "3 / 4 "3 324 kr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Honadapter 1 x 1 tum Npt x Pipe | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x rör3.44 "1"1.5 "1"2 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Honadapter 1 x 1/2 tum Npt x Tube
1 724 kr /enhet