Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 honadapter 3/4 x 1 tum Npt x rör | AD7GWH 4EHJ1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Honadapter 3/4 x 1 tum Npt x Pipe

Finns i lager
Artikel: AD7GWH Modell: 1442-00-1513-00Korsreferens: 4EHJ1
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
4 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
förbindelseNPT x rör
Längd4.81 "
MaterialStål
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 120 F.
Tråd storlek3 / 4-14 "
Rörstorlek1"
TypRakt
WOG PSI @ 150 F125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdRörstorlekPris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Hona Adapter 3/4 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x rör3.16 "1 / 2 "1 228 kr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Hona Adapter 3/4 x 3/4 In.npt x Rör | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x rör4.44 "3 / 4 "3 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Honadapter 3/4 x 1 tum Npt x Pipe
4 188 kr /enhet