BALDOR MOTOR IEC Frame Process Performance Motors


Filter
Skyldighet: S1 , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Ram storlek: 280 , Isoleringsklass: F , kW: 90.00 kW , Monteringstyp: Fotmontering , Antal polacker: 2 , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 80mm , Vikt: 1466.05 Ib
StilModellFasAmpsFörstärkare @ voltEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningRamPris (ex moms)
A
EMM11042-AP-50N
--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
B
EMVM13226C-PP
--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 rpm 978 rpm--13212 910 SEK
C
EMVM13046D-PP
316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13217 198 SEK
C
EMVM10036D-PP
312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13213 086 SEK
B
EMM13036-PP
3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13213 157 SEK
C
EMVM09114D-PP
34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V.908 727 SEK
D
MM08752-PP
33.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V-0.793,510 rpm 2,895 rpm3,000 rpm230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz803 609 SEK
D
MM06182-AP
31.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V-0.622,830 rpm 2,820 rpm3,000 rpm415 V 400 V 230 V.636 026 SEK
B
EMVM13036C-PP
3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13215 795 SEK
E
EMVM13752C-PP
313.2 A @ 400 V 8.0 A @ 660 V 7.6 A @ 690 V--2,907 rpm 2,894 rpm3,000 rpm690 V 660 V 400 V.13220 066 SEK
D
MM09152-PP
35.1 A @ 230 V 3.0 A @ 400 V 2.5 A @ 460 V-0.883,505 rpm 2,900 rpm3,000 rpm230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz904 685 SEK
E
EMVM10036C-PP
312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13214 622 SEK
D
MM28904-PP
3 tel-----400/415/690/460V-111 470 SEK

IEC Frame Process Performance Motors

Baldors processprestandamotorer är idealiska för applikationer med variabel frekvensdrift i pappersbruk, kemiska anläggningar och materialhanteringsanläggningar. Dessa CE-märkta motorer har IP55-klassade kapslingar för att förhindra inträngning av föroreningar och ett klass F-isoleringssystem med en klass B-höjningsgräns för att tåla temperaturer upp till 155 grader C. Utvalda modeller är utrustade med en dynamiskt balanserad rotordesign för att förbättra lagerprestanda och en dämpande bas för att absorbera vibrationer och minska ljudnivån. De kan leverera hastigheter upp till 2862 rpm vid ett omgivningstemperaturområde på -20 till 40 grader Celsius. Välj från ett brett utbud av dessa processprestandamotorer, tillgängliga i spänningar från 230V till 690V med ramvarianter av gjutjärn eller aluminium på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?