KONTROLLENHETER SB50-0A025 Luft SValve, mjukt säte, 1/2 tum Npt inlopp, 25 PSI | CR2LQT 38A013

CDI CONTROL DEVICES SB50-0A025 Air SValve, mjukt säte, 1/2 tum Npt inlopp, 25 PSI

Finns i lager
Artikel: CR2LQT Modell: SB50-0A025Korsreferens: 38A013

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KONTROLLENHETER SA25-1L175 Luft SValve, hårt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 175 PSI | CR2LQQ 38A011 SA25-1L175Ventil158SEK
KONTROLLENHETER SA25-1A325 Luft SValve, hårt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 325 PSI | CR2LQR 38A008 SA25-1A325Ventil151SEK
KONTROLLENHETER ST25-1A110 Luft SValve, mjukt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 110 PSI | CR2LQU 38A055 ST25-1A110Ventil141SEK
KONTROLLENHETER ST25-1A115 Luft SValve, mjukt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 115 PSI | CR2LQV 36Z971 ST25-1A115Ventil124SEK
KONTROLLENHETER ST25-0A150 Luft SValve, mjukt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 150 PSI | CR2LQW 38A037 ST25-0A150Ventil123SEK
KONTROLLENHETER ST25-1A165 Luft SValve, mjukt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 165 PSI | CR2LQX 38A056 ST25-1A165Ventil123SEK
KONTROLLENHETER ST25-0A175 Luft SValve, mjukt säte, 1/4 tum Npt inlopp, 175 PSI | CR2LQY 38A039 ST25-0A175Ventil175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SB50-0A025 Air SValve, mjukt säte, 1/2 tum Npt inlopp, 25 PSI
969SEK /enhet