NIBCO Spolbussning


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: FTG x C , Material: Wrot koppar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
618 2x11 / 2
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"409 SEK
A
618 11/2x11/4
408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"127 SEK
A
618 11 / 4x1
439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"99 SEK
A
618 1x1 / 2
494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 5/8"1 "x 1 / 2"92 SEK
A
618 1x3 / 4
494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"83 SEK
A
618 3/4x5/8
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"59 SEK
A
618 3/4x1/2
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"65 SEK
A
618 5/8x1/2
631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"39 SEK
A
618 1/2x3/8
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"34 SEK
A
618 1/2x1/4
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 3 / 8"1 / 2 "x 1 / 4"35 SEK
A
618 3/8x1/4
779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"28 SEK
A
618 1/4x1/8
912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"28 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?