Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Temperatur / fuktighetsmätare Nist | AD6NAB 46F194

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Temperatur/fuktighetstestare Nist

Finns i lager
Artikel: AD6NAB Modell: SRH77A-E-032GKorsreferens: 46F194
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
8 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- / luftfuktighetsprovare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatJa
Ledningslängd6ft.
DatahållJa
VisaDigital LCD
Luftfuktighet+ /-2%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
MinneMin Max
Sond Dia.0.25 "
Probe längd5"
Relativ luftfuktighet10 till 95%
Respons tidÖvrigt
Givartyptermistor
Temp. Noggrannhet+/- 0.3 F.
Temp. Räckvidd-40 till 300 grader F
Temp. Upplösning0.1 F
Temperaturområde för våt glödlampa0 till 150 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)17.46
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätarstil (temperatur och luftfuktighet)
    • Fuktighetssondområde (0 till 150 grader F)
    • Särskilda funktioner: Beräkning av torr och våt glödlampa, Delta-T

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Temperatur/fuktighetstestare Nist
8 930 kr /enhet