COPELAND ZR61KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 62000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RXR 20HN01

COPELAND ZR61KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 62000 BtuH 200/230V R-22

Finns i lager
Artikel: AF6RXR Modell: ZR61KCE-TF5-950Korsreferens: 20HN01

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps16.60
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH62,000
Höjd17.75 "
Hz60
Längd9 11 / 16 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 2 "
Linjeanslutning sug-ID7 / 8 "
Nominell HP5-5/64
Fas3
KöldmedietypR-22
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning200/230
Bredd9 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)48.9
Fartygets längd (cm)36.2
Fartygets bredd (cm)32.7
HS-kod8414308010

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Flytande temp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur vid ARI-standarder (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris
COPELAND ZR108KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 109000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVP 20HM48 ZR108KCE-TF5-95028.0109,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "54 876 kr
COPELAND ZR108KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 109000 BtuH 460V R-22 | AF6RVQ 20HM49 ZR108KCE-TFD-95014.0109,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "60 931 kr
COPELAND ZR108KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 109000 BtuH 575V R-22 | AF6RVR 20HM50 ZR108KCE-TFE-95011.2109,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "55 081 kr
COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 128000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVT 20HM51 ZR125KCE-TF5-95032.60128,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "64 806 kr
COPELAND ZR125KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 128000 BtuH 460V R-22 | AF6RVU 20HM52 ZR125KCE-TFD-95016.30128,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "64 585 kr
COPELAND ZR125KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 127000 BtuH 575V R-22 | AF6RVV 20HM53 ZR125KCE-TFE-95013.05127,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "61 427 kr
COPELAND ZR144KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 146000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVW 20HM54 ZR144KCE-TF5-95036.5146,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "61 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND ZR61KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 62000 BtuH 200/230V R-22
28 071 kr /enhet