Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CORBIN CL3332 AZD 626 Spaklåset Nyckelinstitution fast | AH9LTC 40JG69

CORBIN CL3332 AZD 626 Spak Låsset Keyed Institution Fast

Finns i lager
Artikel: AH9LTC Modell: CL3332 AZD 626Korsreferens: 40JG69
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
12 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpaklås
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.75 "
KärntypFast
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera materialTryckgjuten zink
Hantera typSpak
NyckelmaterialMässing / Nickelsilver
NyckeltypOlika
Typ av kilspårCorbin L4
Plats TypKommersiell, institutionell
LåssatsfunktionInstitution
Låssats prestandastyrkaExtra Heavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA / Curved Lip Strike
StilCL3300 Rak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1752
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Nej
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypTyp av kilspårAntal nycklarAntal stiftStilPris
CORBIN CL3310 PZD 626 Spak Låssats Passage Mekanisk | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd8 972 kr
CORBIN CL3320 PZD 626 Spaklåssats Sekretess Mekanisk | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd10 390 kr
CORBIN CL3320H PZD 626 Spak Låsset Sjukhus Sekretessmekaniker | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd9 181 kr
CORBIN CL3320TO PZD 626 Spaklåset Time Out Mekanisk | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd8 981 kr
CORBIN CL3329 PZD 626 Spaklåsset Hotel Mekanisk fast | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626OlikaCorbin L4263300 böjd11 937 kr
CORBIN CL3332 PZD 626 Spaklåsinstitution Mekaniker Fixad | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626OlikaCorbin L4263300 böjd12 001 kr
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Spärr Låssats Institution IC 6-stift | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Inte KeyedIngen--3300 böjd12 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CORBIN CL3332 AZD 626 Spak Låsset Keyed Institution Fast
12 355 kr /enhet