Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CORBIN CL3357 NZD 626 Extra kraftig spak Låssats Förvaringsrum | AC6ARQ 32J233

CORBIN CL3357 NZD 626 Extra Heavy Duty Spak Låsset Förråd

Finns i lager
Artikel: AC6ARQ Modell: CL3357 NZD 626Korsref: 32J233
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
9 853 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderJa
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
Hantera materialStål, rostfritt stål, mässing, brons
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårL4
Plats TypInstitutionell, hälsovård
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaExtra Heavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Strike-typBöjd läpp
StilRätt vinkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftFinishFunktion Strike Dim.Strike-typStilHantera materialNyckelmaterialPris
CORBIN CL3351 NZD 626 Extra kraftig spak Låsuppsättning | AC6ARP 32J232 CL3351 626 NZD6Satin Chrometillträde4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, bronsNickel Silver9 586 kr
CORBIN CL3355 NZD 626 Extra kraftig spaklåsning | AC6ARR 32J234 CL3355 626 NZD6Satin ChromeKlassrum4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, bronsNickel Silver10 060 kr
CORBIN CL3310 NZD 626 Extra kraftig spaklåsningspassage | AC6ART 32J235 CL3310 626 NZD-Satin ChromePassage4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, brons-7 183 kr
CORBIN CL3320 NZD 626 Extra kraftig spaklåssats Sekretess | AC6ARU 32J236 CL3320 626 NZD-Satin ChromeIntegritetspolicy4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, brons-8 460 kr
CORBIN CL3352 NZD 626 Låsset för extra kraftiga spakar Grade 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 626 NZD6Satin ChromeKlassrum4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, bronsNickel Silver11 201 kr
CORBIN CL3351 NZD 10B Extra kraftig spak Låsuppsättning | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Oxiderad olja gnuggad bronstillträde4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, bronsNickel Silver8 885 kr
CORBIN CL3357 NZD 10B Extra Heavy Duty Spak Låsset Förråd | AC6ARX 32J239 CL3357 NZD 10B6Oxiderad olja gnuggad bronsFörrådsrum4-7/8" x 1-1/4"Böjd läppRätt vinkelStål, rostfritt stål, mässing, bronsNickel Silver9 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CORBIN CL3357 NZD 626 Extra Heavy Duty Spak Låsset Förråd
9 853 kr /enhet