COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 13 till 21 tums höjd | AC9CNH 3FMH6

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 13 till 21 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AC9CNH Modell: 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6Korsreferens: 3FMH6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Basdjup23 "
Baslängd23 "
Basbredd23 "
Bottenbredd23 "
Klättringsvinkel30 grader till 60 grader
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal ben2
Antal steg2
Totala höjden21 "
Plattformsdjup24 "
Plattform Längd24 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup20 "
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.58
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasdjupBaslängdAntal benAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 063 kr
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "6 993 kr
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "7 937 kr
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 582 kr
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "8 147 kr
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "9 671 kr
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminium60 "60 "618"60 "5 till 8 "12 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 13 till 21 tums höjd
4 845 kr /enhet