COTTERMAN 3WP3648A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 30 tums höjd | AB6CTR 20Z548

COTTERMAN 3WP3648A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 30 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB6CTR Model: 3WP3648A3B8AC1P6Korsreferens: 20Z548

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform
Basdjup66 "
Baslängd66 "
Basbredd40 "
Bottenbredd40 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal ben2
Antal steg3
Totala höjden30 "
Plattformsdjup48 "
Plattformshöjd30 "
Plattform Längd48 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd36 "
Stegdjup7"
Stegbredd36 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsdjupBasdjupBaslängdPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBanaPris
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Sågtandad5 072 kr
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Sågtandad6 388 kr
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Sågtandad11 644 kr
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Sågtandad5 623 kr
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Sågtandad7 036 kr
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Sågtandad8 633 kr
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Sågtandad15 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 3WP3648A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 30 tums höjd
10 339 kr /enhet