COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTD 20Z536

COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB6CTD Model: 2WP2448A3B8AC1P6Korsreferens: 20Z536

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform
Basdjup58 "
Baslängd58 "
Basbredd28 "
Bottenbredd28 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal ben2
Antal steg2
Totala höjden20 "
Plattformsdjup48 "
Plattformshöjd20 "
Plattform Längd48 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsdjupBasdjupBaslängdPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddBanaPris
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Sågtandad5 072 kr
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Sågtandad11 644 kr
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Sågtandad5 623 kr
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Sågtandad7 036 kr
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Sågtandad8 633 kr
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tum höjd | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Sågtandad15 422 kr
COTTERMAN 3WP2424A3B8AC1P6 Arbetsplattform rullande stål 30 tum höjd | AB6CTK 20Z542 3WP2424A3B8AC1P624 "43 "43 "30 "24 "24 "24 "Sågtandad5 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbetsplattform Rullande stål 20 tums höjd
6 388 kr /enhet