COTTERMAN F17W C1 Fast stege genomgång 19 fot 8 tum H stål | AB3HPK 1TGX8

COTTERMAN F17W C1 fast stege genomgång 19 fot 8 tum H stål

Artikel: AB3HPK Modell: F17W C1Korsreferens: 1TGX8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 993 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast stege
Klättringsvinkel90 grader
UtgångFramåt
FinishGrå pulverlack
Stegehöjd16ft.
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Antal stigar17
Antal steg17
Totala höjden19 '8 "
Total bredd22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lungbredd16 "
Spänna42 "
Trappvinkel90 grader
Stegbredd16 "
Toppstegshöjd16 ft.
Topp till botten16 ft.
BanaKorrugerat stål
Trampdjup3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.91
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)599.44
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mellanslag (12 ")
    • Trappbredd (16 ")
    • Walk-Thru ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStegehöjdAntal stegTotala höjdenTotal breddPris
COTTERMAN F19W C1 Fast stege genomgång 21 fot 8 tum H stål | AB3HPL 1TGX9 F19W C118ft.1921 '8 "22 "14 150 kr
RFQ
COTTERMAN F17S C1 Fast stege 16 fot 3 tum H stål | AB3HPM 1TGY1 F17S C116ft.1716 '3 "22 "10 528 kr
RFQ
COTTERMAN F19S C1 Fast stege 18 fot 3 tum H stål | AB3HPN 1TGY2 F19S C118ft.1918 '3 "22 "11 695 kr
RFQ
COTTERMAN F9W C1 Fixerad stege genomgång 11 fot 8 tum H stål | AD7JTU 4EU16 F9W C18ft.911 '8 "22 "7 451 kr
RFQ
COTTERMAN F11W C1 Fast stege genomgång 13 fot 8 tum H stål | AD7JTV 4EU17 F11W C110ft.1113 '8 "22 "9 993 kr
RFQ
COTTERMAN F13W C1 Fast stege genomgång 15 fot 8 tum H stål | AD7JTW 4EU18 F13W C112ft.1315 '8 "22 "11 326 kr
RFQ
COTTERMAN F15W C1 Fast stege genomgång 17 fot 8 tum H stål | AD7JTX 4EU19 F15W C114ft.1517 '8 "22 "11 688 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN F17W C1 fast stege genomgång 19 fot 8 tum H stål
12 993 kr /enhet