COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Rullstege Ledstång Plattform 18 tums höjd | AE9WEU 6MXE4

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Rullande stege Ledstångsplattform 18 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE9WEU Modell: ST-223 A2 C6 P5Korsreferens: 6MXE4

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypVikt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Basdjup26 "
Basbredd22 "
Bottenbredd22 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgRed
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet450 lb.
MaterialSvetsat stål
Antal steg2
Totala höjden48 "
Plattformsdjup14 "
Plattformshöjd18 "
Plattformsbredd16 "
Stegdjup8"
Stegbredd16 "
BanaGummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) kontorsstege är idealisk för att bekvämt nå arbetsområden på hög höjd i detaljhandel, lager och tillverkning. Den har 2 trappsteg för att nå en total höjd på 48 tum med en plattformshöjd på 18 tum och en handledare på höger sida för användarsäkerhet när du klättrar / går ner för stegen.

Funktioner:

  • Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) kontorsstege är en kontorsstege i MasterStep-serien med en klättringsvinkel på 59 grader.
  • Den har fyra 2-tums fjäderbelastade polyolefinhjul med hjulkopphus för att enkelt rulla till önskad plats och stabilitet i stationära lägen.
  • Denna kontorsstege i två steg med dubbelt översteg har klättringsplattformar täckta med räfflad vinylmatta för bekväm klättring utan att halka.
  • Stegen har ett viktaktiverat steglås för ökad säkerhet vid klättring.

Kompatibla tillbehör:

  • Cotterman SU9094 hjulsats: Dessa byteshjul för kontorsstege används för att ersätta de skadade hjulen i denna stege.
  • Cotterman SU9071 Ringbyteskit: Dessa ringsatser används för att ersätta ringarna på de kupade fötterna på denna stege för att öka stabiliteten.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna Cotterman ST-223 A2 C6 P5 kontorsstege?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 kontorsstege har en belastning på 450 lb.

F. Vad är den här kontorsstegen gjord av?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) kontorsstege har svetsad stålkonstruktion i ett stycke med 1-tums fyrkantsrör och pulverlackering för strukturell styrka och mild korrosionsbeständighet.

F. Hur monterar man denna Cotterman ST-223 A2 C6 P5 kontorsstege?

A.

  • Tvärstag ledstången.
  • Fäst ledstången på trappenheten.
  • Montera ledstångsfästet.
  • Dra åt och dubbelkolla sedan alla skruvar, anslutningar och skarvar.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHopsatt / OmonteradBasdjupPlattformsdjupPlattformshöjdBasbreddBottenbreddFärgPris
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Rullstege Svetsad plattform 18 tums höjd | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Svetsade20 "8"18 "22 "22 "Grå7 987 kr
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Rullstege Svetsad plattform 27 tum H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Svetsade27 "8"27 "24 "24 "Grå10 185 kr
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 36 tum höjd | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Omonterad34 "8"36 "25 "25 "Grå11 534 kr
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 45 tum höjd | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "monterade40 "8"45 "26 "26 "Grå12 536 kr
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 54 tum höjd | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Omonterad48 "8"54 "27 "27 "Grå14 135 kr
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 rullande stege svetsad plattform 18 tums höjd | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Svetsade26 "14 "18 "22 "22 "Red7 611 kr
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rullstege Ledstångsplattform 27 tum höjd | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Omonterad27 "8"27 "24 "24 "Grå10 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 Rullande stege Ledstångsplattform 18 tums höjd
8 768 kr /enhet