COXREELS 112-3-150-CM Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet | CF2BDD 16X566

COXREELS 112-3-150-CM slangrulle för handvev, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet

Finns i lager
Artikel: CF2BDD Modell: 112-3-150-CMKorsreferens: 16X566

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek16 x 10.5 "
LagerEPDM-lager
FärgBlå
VäxeltypHand
TullbetygMedium Duty
EAN0674255800137
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "MNPT
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd150 ft.
Slang utanför Dia.5 / 8 "
Husets materialStål
HPIngen
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
Monteringsstorlek10.5 x 5.25 "
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden14.75 "
Total längd13.13 "
Total bredd23 "
Spolinlopp3/8 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8075
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarBasstorlekLagerSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckPris
COXREELS 1125-4-100 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 554 kr
COXREELS 1125-5-100 fjäderretur slangrulle, 3/4 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Permanent smord3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi9 319 kr
COXREELS 1125-4-200 fjäderreturslangrulle, 1/2 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 749 kr
COXREELS 112-3-150 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi5 185 kr
COXREELS 112P-3-8 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDE 29PT24 112P-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Permanent smord3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi8 365 kr
COXREELS SM12-3-100 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-lager3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi5 181 kr
COXREELS 1125-5-200-SP Handvevslangupprullare, 3/4 tums slang innerdiameter, 200 fot slangkapacitet | CF2BDG 29PR47 1125-5-200-SP3/4 "MNPT29.38 x 15.38 "Permanent smord3 / 4 "200 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi28 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 112-3-150-CM slangrulle för handvev, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet
4 983 kr /enhet