COXREELS Handvev slangrullar


Filter
Slangmaterial: Gummi , Husmaterial: Stål , HP: Ingen , Material: Rostfritt stål , Montering: Bänk, golv, lastbil, vägg
StilModellSlang slutarBasstorlekLagerSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckPris (ex moms)
A
1175-6-200-SP
1 "MNPT25.5 x 20.13 "Permanent smord1"200 ft.7 / 16 "1"3000 psi48 537 SEK
B
1175-6-150
1 "MNPT21 x 20.13 "Permanent smord1"150 ft.1 7 / 16 "1"3000 psi13 150 SEK
A
1175-6-100-SP
1 "MNPT17 x 20.13 "Permanent smord1"100 ft.7 / 16 "1"3000 psi46 677 SEK
C
1125-4-200
1/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 674 SEK
D
1125P-4-12
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Permanent smord1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi11 979 SEK
E
1125-4-200-SP
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Permanent smord1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi20 525 SEK
F
112-4-75
1/2 "MNPT14 x 6 "EPDM-lager1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi4 561 SEK
C
1125-4-100
1/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 397 SEK
D
1125P-4-6
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Permanent smord1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi12 198 SEK
E
1125-4-100-SP
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Permanent smord1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi19 114 SEK
G
112-4-75-SS
1/2 "MNPT14 x 6 "Permanent smord1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi15 895 SEK
H
EZ-THP-1100
1/4 "MNPT8 x 9 "Permanent smord1 / 4 "100 ft.9 / 16 "1 / 4 "5000 psi16 485 SEK
G
117-5-100-SS
3/4 "MNPT14 x 6 "Permanent smord3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "4000 psi21 321 SEK
E
1125-5-200-SP
3/4 "MNPT29.38 x 15.38 "Permanent smord3 / 4 "200 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi26 710 SEK
I
1125-5-100
3/4 "MNPT-Permanent smord3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi8 764 SEK
J
112-3-150-CM
3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 694 SEK
K
112P-3-8
3/8 "MNPT9.5 x 6 "Permanent smord3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi7 545 SEK
L
SM12-3-100
3/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-lager3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 826 SEK
F
112-3-150
3/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 289 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?