COXREELS 1125PCL-8M-C Handvevslangupprullare, 250 fots längd, 600V, 45A, Blå | AA3GHL 11K513

COXREELS 1125PCL-8M-C Handvev slangrulle, 250 fot längd, 600V, 45A, blå

Finns i lager
Artikel: AA3GHL Modell: 1125PCL-8M-CKorsreferens: 11K513

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek13.38 x 15.25 "
SladdfärgSvart
LedningslängdIngår ej
Djup21.5 "
EAN0674255924215
GradeHeavy Duty
Höjd18.5 "
Rymmer200 fot 10/3, 250 fot 12/3
Slanglängd250 ft.
Inström45A
Max. Förstärkare45
Monteringsstorlek11.44 x 10 "
NEC sladdbeteckningSO
NEMA Plug-konfigurationIngen
NEMA-behållarkonfigurationIngen
Totala höjden18.5 "
Total längd17.5 "
Total bredd21.5 "
RullfärgBlå
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg600V / 45A
Spänning600V
Watt27,000
Bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod0674255924215
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellPris
COXREELS 1125PCL-8-C Handvevslangupprullare, 250 fots längd, 600V, 30A | CF3MPV 1125PCL-8-C18 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1125PCL-8M-C Handvev slangrulle, 250 fot längd, 600V, 45A, blå
21 714 kr /enhet