COXREELS 1175-6-100-H-BYXX handvevslangupprullare används med vatten- eller luftslangar för brandräddning och läkemedelstillverkning. Det är en vevrulle av professionell kvalitet för förvaring av slangar, vajrar, rep, sladdar, kablar, tejper och kedjor.
Funktioner:
- Denna handvevslangupprullare har helt svetsad stålkonstruktion med en A-rambas för strukturell styvhet och låg profil.
- Den har en öppen trumslitsdesign för smidig och enhetlig slanglindning runt trumman.
- Den har räfflade och CNC-robotsnurrade skivor med rullade kanter för att ge säkerhet.
- Denna handvevslangupprullare är utrustad med en nickelpläterad stål, 90-graders, fullflödes NPT-svirvel för snabb slanginstallation och tätningsunderhåll.
- Den inkluderar kuddblockslager och en justerbar spänningsbroms.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av kuddblockslager?
A. COXREELS 1175-6-100-H-BYXX handvevslangupprullare levereras med självjusterande och permanent smorda kuddblocklager för problemfri drift och mjuk rotation.
F. Är COXREELS 1175-6-100-H-BYXX handvevslangupprullare väderbeständig?
S. Ja, denna handvevslangupprullare har CPC-pulverlackering för väder- och UV-beständighet.
F. Vad är fördelen med justerbar spänningsbroms?
A. Den justerbara spänningsbromsen förhindrar frirullning för ökad säkerhet.