WALTER TOOLS F4041 Axelfräs


Filter
Clamp: FS1035 , Klämskruv: FS359 (Torx15) , banbrytande typ: Karbid , Vänster/Höger hand: Höger , Material: Alla ISO
StilModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris (ex moms)
A
F4041.B27.063.Z04.13
1.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "10 156 SEK
B
F4041.UB38.102.Z08.13
1.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "15 579 SEK
C
F4041.W32.040.Z03.13
1.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"7 386 SEK
D
F4041.UT36.038.Z03.13
1.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "7 273 SEK
E
F4041.B27.063.Z06.13
1.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "11 156 SEK
D
F4041.T36.040.Z03.13
T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "7 345 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?