COXREELS 1175-6-200 Handvevslangupprullare, 1 tums innerdiameter, 200 fots längd | AA8AQW 16X571

COXREELS 1175-6-200 Handvevslangupprullare, 1 tums innerdiameter, 200 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQW Modell: 1175-6-200Korsreferens: 16X571

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek25.5 x 20.13 "
LagerPermanent smorda kuddlager
FärgBlå
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255826649
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd26.25 "
Slang slutar1 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd200 ft.
Slangutlopp (in.)1 "(M) NPT
Slang utanför Dia.1.437 "
Inuti Dia.1"
Längd24 "
MaterialStål
Max. Tryck3000 psi
Max. Tryckbetyg3000 psi
Monteringsstorlek23.31 x 13.75 "
Ingår ejSlang
Utanför Dia.1-7 / 16 "
Totala höjden26.13 "
Total längd24 "
Total bredd36.63 "
Spolinlopp1 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialZinkpläterat stål
Bredd37.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod0674255826649
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 1175-6-100 Handvev slangrulle, 100 fot, 1 tum ID, 24 x 20 x 26 1/8 tum Storlek, blå | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "12 954 kr
COXREELS 1175-6-100-C Handvevslangupprullare, 1 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3LAK 1175-6-100 -C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "14 621 kr
COXREELS 1175-6-125 Handvevslangupprullare, 125 fot, 1 tum ID, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 tum Storlek, blå | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "14 033 kr
COXREELS 1175-6-125-C Handvevslangupprullare, 1 tums inre diameter, 125 fot längd | CF3LAM 1175-6-125 -C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "15 485 kr
COXREELS 1175-6-135 Handvevslangupprullare, 1 tums inre diameter, 135 fot längd | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "11 474 kr
COXREELS 1175-6-135-C Handvevslangupprullare, 1 tums inre diameter, 135 fot längd | CF3LAP 1175-6-135 -C25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "15 060 kr
COXREELS 1175-6-150-C Handvevslangupprullare, 1 tums inre diameter, 150 fot längd | CF3LAQ 1175-6-150 -C21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "15 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1175-6-200 Handvevslangupprullare, 1 tums innerdiameter, 200 fots längd
15 077 kr /enhet