A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 Batteriladdare ingår: Ja , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Fenol , Hjulbredd: 2" , Kontrolltyp: 2-knapps hängsmycke , Avsluta: Galvaniserad , Fotpumpshöjd: 15 13 / 16 " , Fotpumpstyp: 2-växlad automatisk växling , främre hjulmaterial: Fenol , Inkluderar: Inkluderar (2) styva hjul med 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar med 2" bredd , Motorspänning: 12V DC , Antal Caster: 4 , Antal batterier: 1 , Bakre hjulmaterial: Fenol , Avtagbart handtagshöjd: 36 " , Skala ingår: Nej , Spänning: 12V DC , Watt: 1600W