COXREELS 1175-serien vevslangsslangar


Filter
lager: Permanent smorda kuddlager , Färg: Blå , Konstruktion: Stål , Drive Typ: Handvev , Avsluta: CPC (TM) pulverlack finish , Slangändar: 1 "(M) NPT , Slang ID: N , Slang Invändig Dia.: 1" , Slang utvändig Dia.: 1.437 " , Innerdia.: 1" , Material: Stål , Max. Tryck: 3000 psi , Utanför Dia.: 1-7 / 16 " , Rulleinlopp: 1 "(F) NPT , Tätningstyp: AFLAS
StilModellBasstorlekSlanglängdMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
1175-6-50 -C
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "14 621 SEK
A
1175-6-50
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "13 256 SEK
A
1175-6-100
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "13 575 SEK
A
1175-6-100 -C
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "14 621 SEK
A
1175-6-125 -C
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "15 485 SEK
A
1175-6-125
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "13 027 SEK
A
1175-6-150 -C
21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "15 485 SEK
A
1175-6-135 -C
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "15 060 SEK
A
1175-6-135
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "11 474 SEK
A
1175-6-200 -C
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "15 543 SEK
B
1175-6-200
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "13 764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?