COXREELS 1175-6-200-A-SS Motoriserad slangupprullare, 1 tums innerdiameter, 200 fots längd, rostfritt stål | CF3LNE

COXREELS 1175-6-200-A-SS Motoriserad slangupprullare, 1 tums innerdiameter, 200 fots längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CF3LNE Modell: 1175-6-200-A-SS

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek25.5 x 20.13 "
EAN0674255854000
Slanglängd200 ft.
Inuti Dia.1"
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek23.31 x 13.75 "
Utanför Dia.1-7 / 16 "
Totala höjden26.13 "
Total längd24 "
Total bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMonteringsstorlekTotal breddPris
COXREELS 1175-6-100-A-SP Motoriserad slangrulle, 1 tums innerdiameter. 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LMH 1175-6-100-A-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "47 773 kr
COXREELS 1175-6-100-A-SS Motoriserad slangupprullare, 1 tums inre diameter, 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SP Motoriserad slangupprullare, 1 tums inre diameter, 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SS Motoriserad slangupprullare, 1 tums inre diameter, 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-E-SP Elmotordriven slangupprullare, 100 fot, 24 x 24 3/8 x 26 1/8 tum Storlek | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-E-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "50 126 kr
COXREELS 1175-6-100-E-SS Motoriserad slangupprullare, 1 tums inre diameter, 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LMN 1175-6-100-E-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "45 235 kr
COXREELS 1175-6-100-EA-SP Motoriserad slangrulle, 1 tums innerdiameter, 100 fot längd, rostfritt stål | CF3LMP 1175-6-100-EA-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "50 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1175-6-200-A-SS Motoriserad slangupprullare, 1 tums innerdiameter, 200 fots längd, rostfritt stål
48 673 kr /enhet