E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 80a | AD2PEP 3TEC8

E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 80a

Finns i lager
Artikel: AD2PEP Modell: 6855C11/4B8MKorsreferens: 3TEC8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer80A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Draghållfasthet1800 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1762
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypMin. Temp. BetygTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Gummi Buna-n 1/64 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DEnkel-60 grader F.1 / 64 "12 "276SEK
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Gummi Buna-n 1/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DEnkel-60 grader F.1 / 32 "12 "323SEK
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DEnkel-60 grader F.1 / 16 "12 "555SEK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DEnkel-60 grader F.1 / 4 "12 "2 187 kr
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D Gummi Buna-n 1/64 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DEnkel-50 grader F.1 / 64 "12 "239SEK
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D Gummi Buna-n 1/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DEnkel-50 grader F.1 / 32 "12 "292SEK
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DEnkel-50 grader F.1 / 16 "12 "732SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 80a
6 348 kr /enhet