COXREELS 1185-1124-ED-BUXX Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1-1/2 Inch Inner Dia., 50 feet Length | CF3LTH

COXREELS 1185-1124-ED-BUXX Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3LTH Modell: 1185-1124-ED-BUXX

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek17 x 22.25 "
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek14.75 x 16 "
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Totala höjden26 "
Total längd24 "
Total bredd26.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMax. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 1185-1124-A Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LNZ 1185-1124-A17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "22 159 kr
COXREELS 1185-1124-AB Motoriserad slangrulle, mellantryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "28 804 kr
COXREELS 1185-1124-E Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "21 091 kr
COXREELS 1185-1124-EA Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "24 940 kr
COXREELS 1185-1124-EB Motoriserad slangrulle, mellantryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "23 725 kr
COXREELS 1185-1124-ED Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "22 671 kr
COXREELS 1185-1124-EF Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1-1/2 tums innerdiameter. 50 fot längd | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "22 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1185-1124-ED-BUXX Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 50 fot längd
29 360 kr /enhet