VNE STAINLESS Sanitär kulventil, svetsanslutning


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: 2-Way , Kopplingstyp: Svetsa , Handtagsmaterial: AISI-304 rostfritt stål , Typ av handtag: Pad låsbar , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Blås ut bevis , Ytfinish: 20 RA-ID , Temp. Räckvidd: -65 grader till 320 grader F. , Ventildesign: 2-Way , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellMax. TryckTotal längdRörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
A
E90WW-63.0
600 psi9"3"0.065 "17 957 SEK
A
E90WW-62.5
600 psi7.75 "2.5 "0.065 "13 626 SEK
A
E90WW-64.0
600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "29 289 SEK
A
E90WW-6.5
1000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "1 610 SEK
A
E90WW-6.75
1000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 971 SEK
A
E90WW-61.0
1000 psi4.5 "1"0.065 "2 711 SEK
A
E90WW-61.5
1000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 577 SEK
A
E90WW-62.0
1000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "6 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?