COXREELS 1185-2024 Handvevslangupprullare, 1-1/2 tum innerdiameter, 100 fots längd | AA8AQY 16X573

COXREELS 1185-2024 Slangrulle för handvev, 1-1/2 tum inre diameter, 100 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQY Modell: 1185-2024Korsreferens: 16X573

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek25.5 x 22.25 "
LagerSmorda ytmonterade lager
FärgBlå
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255833579
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd25 "
Slang slutar1-1 / 2 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1.5 "
Slanglängd100 ft.
Slangutlopp (in.)1-1 / 2 "(M) NPT
Slang utanför Dia.2-1 / 16 "
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Längd24 "
MaterialStål
Max. Tryck1500 psi
Max. Tryckbetyg600 psi
Monteringsstorlek23.25 x 16 "
Ingår ejSlang
Utanför Dia.2 1 / 16 "
Totala höjden26 "
Total längd24 "
Total bredd33.5 "
Spolinlopp1-1 / 2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialAluminium
Bredd32 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.3
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod0674255833579
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlanglängdBreddMax. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenPris
COXREELS 1185-1124 Handvevslangupprullare, 1-1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "16 471 kr
COXREELS 1185-1124-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3LAV 1185-1124 -C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "17 227 kr
COXREELS 1185-1524 Slangrulle för handvev, 75 fot, 1 1/2 tum ID, 24 x 29 x 26 tum Storlek, Nitril, Blå | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "15 560 kr
COXREELS 1185-1524-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums innerdiameter. 75 fotlängd | CF3LAX 1185-1524 -C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "17 227 kr
COXREELS 1185-2020 Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 70 fot längd | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "12 733 kr
COXREELS 1185-2020-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 70 fot längd | CF3LAZ 1185-2020 -C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "17 475 kr
COXREELS 1185-2024-C Handvevslangupprullare, 1-1/2 tums inre diameter, 100 fot längd | CF3LBA 1185-2024 -C33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "17 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1185-2024 Slangrulle för handvev, 1-1/2 tum inre diameter, 100 fots längd
16 392 kr /enhet