COXREELS 1195-932-AB Motoriserad slangupprullare, lågtryck, 2 tum innerdiameter, 50 fot Längd | CF3MYW

COXREELS 1195-932-AB Motoriserad slangupprullare, lågtryck, 2 tum inre diameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3MYW Modell: 1195-932-AB

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
EAN0674255833432
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.2"
Max. Tryck1000 psi
Monteringsstorlek12.75 x 18.5 "
Utanför Dia.2-9 / 16 "
Totala höjden33.25 "
Total längd32 "
Total bredd22.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMax. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 1195-1332-AB-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 75 fot Längd | CF3LWF 1195-1332-AB-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "51 695 kr
COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 75 fot Längd | CF3LWG 1195-1332-EAV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "47 085 kr
COXREELS 1195-1332-EBV3-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 75 fot Längd | CF3LWH 1195-1332-EBV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "46 924 kr
COXREELS 1195-1332-EDV3-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 75 fot Längd | CF3LWJ 1195-1332-EDV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "46 119 kr
COXREELS 1195-1332-EJV3-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 75 fot Längd | CF3LWK 1195-1332-EJV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "52 017 kr
COXREELS 1195-1332-H-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 75 fot Längd | CF3LWL 1195-1332-H-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "44 801 kr
COXREELS 1195-1728-AB-BUXX Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 2 tum inre diameter, 60 fot Längd | CF3LWM 1195-1728-AB-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "51 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1195-932-AB Motoriserad slangupprullare, lågtryck, 2 tum inre diameter, 50 fot längd
38 244 kr /enhet