Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COXREELS 15353-6 slangrullestyrning, 3/8 till 3/4 tum slang inre diam. | AA2BGY 10C544

COXREELS 15353-6 slangrullestyrning, 3/8 till 3/4 tum slang inre diameter.

Finns i lager
Artikel: AA2BGY Modell: 15353-6Korsreferens: 10C544
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
4 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangrullguide
BasmaterialStål
Djup12 "
För slang OD Max. (I.)1.25
För slang OD Min. (I.)0.375
Längd6"
Utanför Dia.3"
RullmaterialRostfritt stål
TypRektangulär
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominellt slang-ID (tum) (3/8 till 3/4)

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelLängdUtanför Dia.RullmaterialTypBreddPris
COXREELS 1728-1 slangrullestyrning, 1/4 till 3/4 tum slang inre diam. | AA2BGV 10C541 1728-12-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"736SEK
COXREELS 1728-2 Rullstyrning, Plastrulle, Stålfäste, Blå | AA2BGW 290XW8 1728-22-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"516SEK
COXREELS 1728-3 slangrullstyrning, 1/4 till 1/2 tum slang inre diam. | AA2BGX 10C543 1728-32-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"736SEK
COXREELS 15353-28 Slangrullstyrning, 3/8 till 1 tums slang inre diam. | AA2BGZ 10C545 15353-2812 "Slangrullguide28 "3"Rostfritt stålRektangulär10 "4 201 kr
COXREELS 15359-12 slangrullestyrenhet, topp | AA8ARA 16X575 15359-1216 "Slangrullstyrningsenhet17.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "6 275 kr
COXREELS 15359-18 slangrullestyrenhet, topp | AA8ARB 16X576 15359-1816 "Slangrullstyrningsenhet23.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "7 248 kr
COXREELS 15359-28 Slangrullstyrningsenhet, topp | AA8ARC 16X577 15359-2816 "Slangrullstyrningsenhet33.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "6 261 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 15353-6 slangrullestyrning, 3/8 till 3/4 tum slang inre diameter.
4 482 kr /enhet