COXREELS 1680-1324-EB Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1-1/2 Inch Inner Dia., 70 Feet Length | CF3NPA

COXREELS 1680-1324-EB Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 70 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3NPA Modell: 1680-1324-EB

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek20.5 x 23.25 "
Slanglängd70 ft.
Inuti Dia.1-1 / 2 "
Max. Tryck1500 psi
Monteringsstorlek18.15 x 18.5 "
Totala höjden25.25 "
Total längd24 "
Total bredd27.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlanglängdInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
COXREELS 1660-0820-A Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "21 222 kr
COXREELS 1660-0820-AB Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "28 994 kr
COXREELS 1660-0820-E Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "20 066 kr
COXREELS 1660-0820-EA Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "24 603 kr
COXREELS 1660-0820-EB Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "22 891 kr
COXREELS 1660-0820-ED Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "22 408 kr
COXREELS 1660-0820-EF Motoriserad slangupprullare, medeltryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "20 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1680-1324-EB Motoriserad slangrulle, medeltryck, 1-1/2 tum inre diameter, 70 fot längd
24 120 kr /enhet