Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COXREELS 439 svängbar, 1/2 tum NPT-inloppsstorlek, mässing | AA2BFU 10C517

COXREELS 439 Vridbar, 1/2 tum NPT-inloppsstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AA2BFU Modell: 439Korsreferens: 10C517
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
2 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra
TypMässing 1/2 "NPT-inlopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
COXREELS 15257-1 svängbar, 1 tums NPT-inloppsstorlek, förzinkad, stål | AA2BFW 10C519 15257-1Förzinkat stål 1 "NPT-inlopp4 246 kr
COXREELS 7707 Swivel, 1/4 tum FNPT, 1/4 tum MNPT, 10000 PSI Max arbetstryck, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-3 104 kr
COXREELS 433 Swivel, 3/8 Inch FNPT, 3000 PSI Max Driftstryck, NPT | CJ3PLC 33N164 433-1 955 kr
COXREELS 7231-2 svängbar, 1 tum FNPT, 4000 PSI Max arbetstryck, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-4 210 kr
COXREELS 8970 svängbar, 1 1/2 tum FNPT, 1500 PSI Max arbetstryck, nitril | CJ3PLE 60HH55 8970-1 633 kr
COXREELS 521-1 Swivel, 3/8 Inch FNPT, FKM, 90 Deg. Vinkel | CJ3PLF 290ZC1 521-1-2 731 kr
COXREELS 433-FG-SS Swivel, 3/8 Inch FNPT, Nitril, 90 Deg. Vinkel | CJ3PLG 290YJ2 433-FG-SS-2 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 439 Vridbar, 1/2 tum NPT-inloppsstorlek, mässing
2 166 kr /enhet