Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COXREELS 521-2 svängbar, 3/8 tum FNPT, EPDM, 90 grader. Vinkel

Finns i lager
Artikel: CJ3PNB Modell: 521-2Korsreferens: 290ZC3

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
COXREELS 439 svängbar, 1/2 tum NPT-inloppsstorlek, mässing | AA2BFU 10C517 439Mässing 1/2 "NPT-inlopp2 167 kr
COXREELS 15257-1 svängbar, 1 tums NPT-inloppsstorlek, förzinkad, stål | AA2BFW 10C519 15257-1Förzinkat stål 1 "NPT-inlopp4 092 kr
COXREELS 7707 Swivel, 1/4 tum FNPT, 1/4 tum MNPT, 10000 PSI Max arbetstryck, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-3 106 kr
COXREELS 433 Swivel, 3/8 Inch FNPT, 3000 PSI Max Driftstryck, NPT | CJ3PLC 33N164 433-1 956 kr
COXREELS 7231-2 svängbar, 1 tum FNPT, 4000 PSI Max arbetstryck, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-4 213 kr
COXREELS 8970 svängbar, 1 1/2 tum FNPT, 1500 PSI Max arbetstryck, nitril | CJ3PLE 60HH55 8970-1 634 kr
COXREELS 521-1 Swivel, 3/8 Inch FNPT, FKM, 90 Deg. Vinkel | CJ3PLF 290ZC1 521-1-2 732 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 521-2 svängbar, 3/8 tum FNPT, EPDM, 90 grader. Vinkel
2 939 kr /enhet